{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | G1/8 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | G | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 5157 | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 9,73 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 29,19 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130560 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067692 | |
Číslo výrobce | 130560 G1/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Ruční závitníky dokončovací závitník, bez povlaku, G: G1/8
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
608,00 CZK
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
621,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň | 55 stupeň |
Druh závitu | G | G | G | G |
Rozměr závitu | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Hloubka závitu | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |