Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 16 mm Highfeed, Typ: ALU

Artiklové číslo: 212756 ALU
Sleva
1434,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    747,00  CZK 1434,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    623,00  CZK 1195,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ALU
Typ HU7830
Řezný materiál TK
Maximální hloubka řezu ap max 0,8 mm
Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky 0,6 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,8 mm
Počet výměn/řezání 1
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212756 ALU
EAN / GTIN 4045197761880
Číslo výrobce 212756 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1400
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Detailní směrné hodnoty naleznete v příručce obrábění GARANT č. 110020.
  • Přesnost rádiusu, obvodové házivosti: ±0,015 mm.
  • Přesnost výměny z destičky na destičku: ±0,025 mm.

Použití:

Torus destičky „Highfeed“ pro větší posuvy.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 16 mm Highfeed, Typ: ALU

Vyměnitelná frézovací destička ⌀ 16 mm Highfeed, Typ: ALU

na poptávku
Ihned k dodání
578 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1434,00 CZK
747,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1195,00 CZK
623,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
593 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1335,00 CZK
693,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1113,00 CZK
578,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
582 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1365,00 CZK
711,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1138,00 CZK
593,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
579 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1374,00 CZK
714,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
1145,00 CZK
595,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet výměn/řezání 1 1 1 1
Řezný materiál TK TK TK TK
Typ ALU ALU ALU ALU
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku