• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tool24 Locker – Master systém EN 450/10

Artiklové číslo: 979310 450/10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Řada Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Výška 1 965 mm
Šířka 1 100 mm
Hloubka 500 mm
Přihrádka užitná výška (1) 300 mm
Přihrádka užitná výška (2) 460 mm
Přihrádka užitná šířka 450 mm
Přihrádka užitná hloubka 450 mm
počet přihrádek 10
Nosnost jedné přihrádky 25 kg
Hmotnost 210 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s přihrádkami různých velikostí pro zajištění spolehlivých a plně dokumentovaných jednotlivých odběrů. Velikosti přihrádek umožňují uskladňovat větší zboží a jsou připraveny pro nabíjení akumulátorů. Sériové vnitřní osvětlení LED ulehčuje rozpoznat v tmavém prostředí jak automaticky se otevírající přihrádky, tak i odběr samotný. Lišta LED podél přihrádek podporuje rovněž proces odběru i doplňování zboží.
Oboustranně zabudované děrované stěny umožňují flexibilní připevnění dotykového monitoru u master variant. Rovněž je možné připevnit háky a držáky Easyfix, jakož i další z dílů příslušenství pro děrované stěny z našeho katalogu.
Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat.
Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.
Systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění většího zboží v policích s výškou 460 mm a šířkou i hloubkou 450 mm.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Automatický systém výdeje po jednotlivých kusech pro uskladnění a správu i neskladného zboží, jako např. rozměrnější osobní ochranné prostředky, elektrické přístroje a ruční nástroje nebo naše systémové kufry z plastu L-BOXX®.

Osazení:

Počet polic × výška v mm: 8 × 300; 2 × 460

Rozsah dodávky:

Systém Master EN s 22palcovou dotykovou obrazovkou, skenerem čárových kódů, PC včetně softwarového balíčku Basic, provozní systém anglický.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny přihrádky jsou nachystány na provedení zásobování elektřinou přes technickou šachtu. Připojení individuálních nabíječek si realizuje zákazník. Údaje o hmotnosti v technických údajích se vztahují na skříně rozšiřujícího systému, tedy bez počítače a obrazovky.
Přihrádky s průzorem, individuální barvy a rozměry (velikosti přihrádek, šířky a hloubky skříní) jsou možné.
Kontaktujte prosím svého odborného poradce!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství