Průhledné kapsy DURAFRAME® v Sada 2dílná, DIN A4, Typ: BLACK

Artiklové číslo: 974630 BLACK
Nastavit cenu 2 ks (CZK 371,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 324 mm
Šířka 238 mm
Materiál Tvrdá PVC fólie
Barva černá
K dispozici je výřez pro uchopení ne
Použití na výšku i na šířku ano
Maximálně vhodné pro formát papíru DIN A4
Opakovaně snímatelná samolepicí zadní strana ano
Vyklápěcí magnetická přední strana ano
Oboustranně čitelné na skle ano
Obsah sady 2
Druh produktu Průhledný obal

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974630 BLACK
EAN / GTIN 4005546404875
Číslo výrobce 4872-01

Popis

Provedení:

Magnetické kapsy z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Informace je na skleněných plochách čitelná oboustranně. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku. Ideální například pro:
  • Poplachové plány nebo výstražné pokyny (červená).
  • Pokyny ke strojům (modrá).
  • Provozní pokyny
  • Podle Vyhlášky pro nebezpečné látky (oranžová).
  • Maximální pozornost při informacích a nebezpečích (dvoubarevně).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku