DURAFRAME® info rám v sadě Sada 2dílná, DIN A4, Typ: BLUE

Artiklové číslo: 974630 BLUE
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 365,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 2 ks
Řada DURAFRAME®
Označení výrobce DURAFRAME® Info-Rahmen
Barva Modrá
Formát max. DIN A4
Druh produktu Průhledné pouzdro
Šířka 238 mm
Výška 324 mm
Obsah 2 ks
Materiál Tvrdá fólie PVC
Vlastnosti Oboustranně čitelné na skle; Opakovaně snímatelná samolepicí zadní strana; Použití na výšku i na šířku; Sklápěcí magnetická přední strana; magnetické
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974630 BLUE
EAN / GTIN 4005546405209
Číslo výrobce 4872-07
Výrobce/odpovědná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Popis

Provedení:

Magnetické kapsy z tvrdé PVC fólie se samolepicí zadní stranou, lepí na všech hladkých, nosných površích (dřevo, sklo, kov a další.). Lze sejmout a použít opakovaně.

Použití:

Snadná výměna dokumentů díky vyklápěcí magnetické přední straně. Identický vzhled rámu z obou stran, oboustranná čitelnost na skleněných plochách díky 2 vložkám. Použitelná ve formátu na výšku a na šířku.