Kabelový kanál pro kancelářský stůl s elektrickým nastavováním výšky 1600 mm

Artiklové číslo: 974121 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev Kov: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá
Výška 60 mm
Šířka 1 340 mm
Hloubka 156 mm
Druh produktu Vedení kabelu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974121 1600
EAN / GTIN 2050002053557
Číslo výrobce ZKKH54

Popis

Provedení:

Sklopný kabelový kanál ze stabilního ocelového plechu se zavěšením z černého plastu. Kabelový kanál je možné sklopit oboustranně nebo ho také kompletně sejmout. Kabely je možné snadno zavěsit a čistě uložit. S pojistnou páskou proti neúmyslnému kompletnímu vyklopení.

Vhodné pro:

Elektricky výškově nastavitelné kancelářské stoly č. 974024.

Lakování:

K dostání v 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovově šedá.