Základní rám bez krytu, Zásuvka 20G hluboká, Vhodná pro regál se šířkou pole: 26G

Artiklové číslo: 935530 26G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodná pro regál se šířkou pole Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Oblast použití Zásuvkový regál
Druh produktu Základní rám

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 935530 26G
EAN / GTIN 4062406109691
Číslo výrobce 935530 26G

Popis

Provedení:

Stabilní rám z úhelníků s vyztužením, pevně přivařené. Výška čela 50 mm. Nutné ke stabilizaci pro pole regálu. Lze používat s č. 935535 popř. 935565 jako nejnižší odkládací polici.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku