{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška včetně krytu rolet | 2 300 mm | |
Hloubka vodicích kolejnic | 50 mm | |
Vhodné pro výšku sloupkového rámu | 2 000 mm | |
Materiál rolet | Plast | |
Druh produktu | Rolety |
Katalogové číslo | 935680 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406110390 |