Rolety, Šířka zásuvky 26G, vhodné pro výšku sloupkového rámu: 2000mm

Artiklové číslo: 935680 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku sloupkového rámu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
S roletovým boxem ano
Výška s roletovým boxem 2 300 mm
Počet bočních lišt 2
Čela dveří uzavřené
Poloha zámku Dole
Materiál Plast
Druh produktu Rolety
Vhodné pro výšku 2 000 mm
Zámek k dispozici ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935680 2000
EAN / GTIN 4062406110390
Číslo výrobce 935680 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rolety ze světle šedých plastových lamel, zamykatelné pomocí cylindrického zámku. Kryty rolet jsou nasazené a jsou vedeny pomocí postranních vedení před regálovým zařízením.

Lakování:

Rolety lamely vždy světle šedé, nástavbová skříň světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Rolety lze dodávat v mezirozměrech. Cena na poptávku.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.