{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška | 850 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 2 065 mm | |
počet přihrádek | 6 | |
Vhodné na plech o formátu | 2000×1000 mm | |
Nosnost jedné přihrádky | 1 500 kg | |
Hmotnost | 230 kg | |
Druh produktu | Regál na tabule |
Katalogové číslo | 992104 20 | |
EAN / GTIN | 4251305418359 | |
Číslo výrobce | 100802161 |