{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 20×16 | |
Výška | 50 mm | |
Vhodné pro zásuvky s výškou čela | 75 mm | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G | 20 | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G | 16 | |
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky | 500 mm | |
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky | 400 mm | |
Hmotnost | 0,8 kg | |
Druh produktu | Dělicí příčka do zásuvky |
Katalogové číslo | 950220 75/2 | |
EAN / GTIN | 4062406193256 |