Rozdělovací sada

Artiklové číslo: 961255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Vhodné pro zařízení provozů: Skříň na nářadí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro zařízení provozů Skříň na nářadí
Výška 48 mm
Vhodné pro šířku skříně na nářadí v E 54E
Vhodné pro hloubku skříně na nářadí v E 36E
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky 918 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky 612 mm
Druh produktu Box na drobné díly

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 961255
EAN / GTIN 4037519011247
Číslo výrobce AQ-5554-CH8000

Popis

Vhodné pro:

Zásuvky skříní na nářadí 54×36 E, užitná plocha zásuvek 918×612 mm.

Rozsah dodávky:

6 UNI boxů č. 960910 vel. 96×336; 4 UNI boxy č. 960910 vel. 144×144; 8 UNI boxů č. 960910 vel. 144×192; 1 základní deska č. 961140 vel. 888×600; 4 lepicí polštářky