Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961255
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 48 mm
passend für Werkzeugschrank Breite in E 54E
passend für Werkzeugschrank Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961255
EAN / GTIN 4037519011247
Herstellernummer AQ-5554-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Schubladen der Werkzeugschränke 54×36 E, Schubladennutzfläche 918×612 mm.

Lieferumfang:

6 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 96×336;
4 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144×144;
8 UNI-Boxen Nr. 960910 Gr. 144×192;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 888×600;
4 Klebepads