{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Komfort při stání | Proti únavě; Protiskluzové; Izolace (teplota) | |
Ochrana proti nárazu | Podlaha | |
Vlastnost materiálu | Není odolné vůči oleji | |
Délka | 150 cm | |
Šířka | 122 cm | |
Tloušťka | 14,3 mm | |
Materiál | Jádro z pěnového vinylu | |
Povrch | Vinyl | |
Barva | černá | |
Zešikmení | 4-stranný | |
Protiskluzová spodní strana | ano | |
S bezpečnostními hranami | 2-stranný | |
Nástrčné | ne | |
Podmíněně odolné vůči většině | průmyslové tuky, pracovní látky, chemikálie | |
Ochrana proti uklouznutí podle DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Hmotnost | 11 kg | |
Hmotnost na plochu | 6,5 kg/m2 | |
Druh produktu | Pracovní rohož |
Katalogové číslo | 964530 150 | |
EAN / GTIN | 662641658073 | |
Číslo výrobce | 656S0033BL |