{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka | 1 540 mm | |
Šířka | 540 mm | |
Délka vidlice | 1 150 mm | |
Šířka vidlice | 160 mm | |
Rozsah zdvihu | 85 mm - 200 mm | |
Nosnost | 2 500 kg | |
Hmotnost | 68 kg | |
Druh produktu | Zdvižný vidlicový vozík |
Katalogové číslo | 919911 1150 | |
Číslo výrobce | 919911 1150 |