{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční výška C | 80 mm | |
Délka L | 1 450 mm | |
Šířka | 1 140 mm | |
Šířka mezi vidlicemi | 585 mm | |
Výška zdvihu H | 760 mm | |
Doba zdvihu | 18 s | |
Síťové napětí | 400 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Nosnost | 1 000 kg | |
Hmotnost | 235 kg | |
Druh produktu | Nůžkový zvedací stůl |
Katalogové číslo | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Číslo výrobce | 040047381Q HTF-XU |