{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška pracovního stolu | 850 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Tloušťka desky | 30 mm | |
Pracovní deska délka | 1 500 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 30 mm | |
Hmotnost | 30 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 929600 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406118730 | |
Číslo výrobce | 929600 1500 |