Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Držák na výkresy A2/A

Artiklové číslo: 933905 A2/A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A2/A
Výška nad pracovní deskou 700 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 25 mm
Provedení podstavce našroubovací podstavec
Maximálně vhodné pro formát papíru A2
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 933905 A2/A
EAN / GTIN 2050001671608
Číslo výrobce 933905 A2/A

Popis

Provedení:

Přidržovací systém a typy podstavců z hliníkových a ocelových součástí. Výkresy, dokumenty, atd. lze rychle svisle zasunout. Typ A s našroubovacím podstavcem. Typ K se svěrným podstavcem (rozsah upnutí 20 – 60 mm).

Provedení – obrázek:

Typ podstavce A: našroubovací podstavec.
Typ podstavce K: svěrný podstavec, upínací rozsah 20 − 60 mm.