{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | A1/K | |
Výška nad pracovní deskou | 700 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 25 mm | |
Provedení podstavce | svěrný podstavec | |
Maximálně vhodné pro formát papíru | A1 | |
Druh produktu | Držák na výkresy |
Katalogové číslo | 933905 A1/K | |
EAN / GTIN | 2050001671639 | |
Číslo výrobce | 933905 A1/K |