• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Strato DL - jednoduchý žebřík s 8 příčkami

Artiklové číslo: 44808
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stupátka Sprosse
Druh produktu Příložný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44808
EAN / GTIN 4003866448081
Číslo výrobce 44808
L-číslo L90010 1231

Popis

Popis:

Cenově výhodná alternativa pro bezpečné lezení a rychlé a flexibilní použití.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Speciální konstrukce příček vytváří širokou nášlapnou plochu.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,3 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 4,3 kg
Délka žebříku 2,42 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 350 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.