Třmen pro barvicí válce, pozinkovaná tyčová ocel 5-7 cm

Artiklové číslo: 087166 5-7
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
394 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmenu pozinkovaná tyčová ocel
Vhodné pro délku válečku 5 cm - 7 cm
Druh produktu Třmen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087166 5-7
EAN / GTIN 4013307480372

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná oblouková rukojeť z pozinkované ocelové kulatiny.