Třmen pro barvicí válce, pozinkovaná tyčová ocel 37 cm

Artiklové číslo: 087166 37
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 965 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál třmenu pozinkovaná tyčová ocel
Vhodné pro délku válečku 25 cm - 27 cm
Druh produktu Třmen

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087166 37
EAN / GTIN 4013307353324

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná oblouková rukojeť z pozinkované ocelové kulatiny.