Provedení:
Celková délka 2000 m
Celková šířka: 19 mm
Popis:
Všestranná oboustranná : Oboustranná 3M™ s polyesterovým podkladem GPT-020F je průhledná a má tloušťku 202 µm. Je vybaven modifikovaným akrylovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel a ochranným krytem z bílé PP fólie. Oboustranná 3M™ s polyesterovým podkladem GPT-020F nabízí dobrou pevnost v odlepování a smyku a vysokou přilnavost k široké škále povrchů s vysokou nebo dokonce nízkou povrchovou energií. Vyznačuje se vysokou okamžitou přilnavostí a odolností proti vlhkosti. Ochranná polypropylenová fólie zajišťuje dobrou manipulaci a zpracovatelnost - ať už ruční nebo automatizovanou. Teplotní odolnost je krátkodobě 190 °C (hodiny) a dlouhodobě až 90 °C (dny, týdny).
Charakteristika:
Univerzální a vhodné pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií// univerzální a vhodné pro lepení mnoha povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií
Vysoká okamžitá přilnavost a odolnost proti vlhkosti// Vysoká okamžitá přilnavost a odolnost proti vlhkosti
Ochranný kryt fólie umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost// ochranný kryt proti oleji umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost
Vysoká teplotní odolnost s plnou adhezivní silou při: Až +190°C (minuty) a až +90°C (dny, týdny)/ Vysoká teplotní odolnost s plnou adhezivní silou při: Až +190°C (minuty) a až +90°C (dny, týdny)