3M™ Litografická 616, červená, 25 mm x 66 m, 0,06 mm

Artiklové číslo: 7000001106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001106
EAN / GTIN 50021200034737
Číslo výrobce 7000001106
L-číslo L01310 241

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Přesné umístění díky optické zřetelnosti lepicí pásky
Celková délka 65,83 m
Celková šířka: 25.4 mm

Popis:

Rubínově červená průsvitná lepicí z PVC pro litografické aplikace.

Charakteristika:

Odolné vůči kolísavé vlhkosti
Pevnost lepidla snižuje znečištění zbytky lepidla
Podpora bez otvorů pro kolíky pro zajištění nepřetržité neprůsvitnosti světelného zdroje, která snižuje retušování.

Poznámka:

Litografické aplikace
Neprůhledné krytí
Ochrana fotosenzitivních filmů a desek proti škodlivému světlo
Svářecí papír
Pruh