Provedení:
Koncové krytky 3M™ QT III obsahují méně jednotlivých komponent než běžné koncové krytky, což šetří dva časově náročné měsíční kroky, snižuje potenciální zdroje chyb a zvyšuje bezpečnost instalačního programu.
Integrovaný těsnicí tmel zajišťuje utěsnění kabelové svorky.
Tmel pro integrované řízení v terénu nahrazuje montážní pastu a zlepšuje ovládání elektrického pole.
4-násobné vylepšené chování tečení proudu díky novému silikonovému elastomeru.
Kompaktní design a úspora místa.
Popis:
Sada pro zakončování kabelů za studena se středním napětím řady 3M™ QT-III s integrovaným těsnicím tmelem. Díky silikonové izolaci smršťované za studena nabízí výrobek jednoduché a bezpečné řešení pro ukončení kabelů při středním napětí. Zároveň je obzvláště odolný vůči vlivům prostředí.
Charakteristika:
Určeno pro polymerové napájecí kabelové systémy
Široký rozsah použití s kabely od 50 do 630 mm²
Rychlá a snadná instalace v teplotním rozsahu -20°C až 50°C.
Pro instalaci nejsou nutné žádné teplo/plamen ani nástroje
Rychlejší a snadná instalace díky integrovanému těsnicímu tmelu
Nastavte pro 3 fáze