• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Razníky čísla 0 - 8, výška 6 mm, 9 ks.

Artiklové číslo: 293A.6
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
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 293A.6
EAN / GTIN 3148511663424
Číslo výrobce 293A.6
L-číslo L60130 2918

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Uhlíková ocel 60 HRc
  • Dodáváno v plastové krabici

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Rozměry [mm]: 40 x 40 x 80
  • Průřez značení [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460