Plochý štětec SolidPro M pro média obsahující rozpouštědla 20

Artiklové číslo: 087007 20
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    131,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    109,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
898 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost v palcích 3/4 palec
Šířka štětce 20 mm
Materiál štětin Čistě černé čínské štětiny
Materiál držadla Nelakovaná dřevěná násada
Vršky 90 %
Vazba štětce Plechová objímka
Použití pro práce Pro nejlepší výsledky lakování
Druh produktu Plochý štětec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087007 20
EAN / GTIN 4013307811626

Popis

Provedení:

Plastové štětiny, nelakovaná dřevěná násada.
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
    Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku