SolidPro M plokščias teptukas medžiagoms, kurių sudėtyje yra tirpiklių, Plotis: 20mm

Prekės Nr.: 087007 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 12 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 838 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 20 mm
Šerių spalva juodos
Gamintojo pavadinimas SolidPro M Flachpinsel
Medžiaga, rankena mediena
Paviršius natūral.
Danga nedažyt.
Produkto rūšis plokščias teptukas
Teptuko forma skardos apvadas
Teptuko galvutės forma kvadratas
Šerių išdėstymas lygus
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 90 %
Tinka dažai; dažai su tirpikliais; pramoniniai dažai
Paskirtis dažymas
Atsparu tirpikliams taip
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087007 20
EAN / GTIN 4013307811626
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikiniai šereliai, nelakuotas medinis kotas.