{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Maximální ⌀ kulatý | 250 mm | |
Maximální délka plošný | 1 500 mm | |
Minimální tloušťka stěny plošného materiálu | 20 mm | |
Minimální tloušťka stěny kulatého materiálu | 13 mm | |
Rozměr A | 110 mm | |
Rozměr B | 150 mm | |
Rozměr C | 76 mm | |
Rozměr D | 62 mm | |
Rozměr E | 54 mm | |
Rozměr F | 150 mm | |
Rozměr G | 26 mm | |
Maximální nosnost plošná | 125 kg | |
Maximální nosnost kulatá | 50 kg | |
Hmotnost | 4,5 kg | |
Druh produktu | Magnet pro zvedání břemen |
Katalogové číslo | 085992 125 | |
Číslo výrobce | LM0125 |