Popis:
Osvětlovací jednotka LINE LIGHT o délce 200 cm pro univerzální použití. LINE LIGHT je flexibilní osvětlovací jednotka pro univerzální použití určená k použití všude tam, kde je zapotřebí silné, účinné a koncentrované světlo v určitém pracovním prostoru. LINE LIGHT soustřeďuje světlo v úhlu vyzařování 75° a poskytuje extrémně jasné a výkonné osvětlení celé pracovní plochy. Nedochází tak k oslňování během práce a samotnou lampu lze natáčet tak, aby poskytovala optimální úhel osvětlení. Svítidla řady LINE LIGHT jsou založena na nejmodernější technologii LED. Svítidla LINE LIGHT poskytují téměř dvojnásobné osvětlení ve srovnání s tradičními 36W zářivkami, které se v průmyslu běžně používají. Kvalita světla je mimořádně silná, podobná dennímu světlu, což je optimální pro přesné rozpoznání barev, odstínů a dalších detailů výrobků. Rovnoměrné osvětlení bez blikání a stroboskopických efektů také minimalizuje riziko nehod. Světlo LINE LIGHT je vyrobeno z uzavřeného nerozbitného extrudovaného akrylátového profilu (PMMA), díky čemuž je mimořádně robustní a nárazuvzdorné, aby vydrželo i silné údery, nárazy a vibrace průmyslových strojů. LINE LIGHT snese drsné, mokré a špinavé podmínky profesionálního pracovního prostředí v průmyslu a je odolný vůči olejům i chemikáliím. Klasifikace IP67 znamená, že je odolné vůči prachu i vodě. V porovnání s tradičním zářivkovým osvětlením spotřebuje LINE LIGHT pouze polovinu elektrické energie, což představuje vážnou úsporu nákladů na elektřinu. - Technická životnost LED diod je minimálně 100 000 hodin. - Osvětlovací jednotky LINE LIGHT jsou k dispozici v různých délkách, které lze použít buď samostatně, nebo je zapojit do řetězce, aby vyhovovaly všem druhům použití. - Osvětlovací jednotky lze kombinovat přesně tak, jak chcete, což nabízí flexibilní řešení osvětlení. - Řada závěsů umožňuje umístit osvětlovací jednotky přesně tam, kam potřebujete. - Jako příslušenství je k dispozici LINE LIGHT DIMMER, který umožňuje plynule regulovat intenzitu světla. - Design LINE LIGHT 200 je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 1882523.
Charakteristika:
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní napětí AC: 24V DC
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 28 W
- Světelný tok: 3500 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 3200
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 67
- Úhel paprsku: 75°
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: 276 SMD LEDs