{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | P4R | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 120 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 10 lm | |
Doba svícení | 4 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 18 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Advanced Focus System (AFS) | ano | |
Smart Light Technology (SLT) | ne | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
Kapacita akumulátoru | 0,9 Ah | |
Napětí akumulátorů | 1,2 V | |
Celková délka | 146 mm | |
⌀ hlavy | 15 mm | |
Hmotnost | 60 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081467 P4R | |
Číslo výrobce | 502306 |