{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | P3 | |
Ochranná třída IP | IP X4 | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 25 lm | |
Doba svícení | 6 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Osvětlovací těleso | Modul LED | |
Advanced Focus System (AFS) | ano | |
Smart Light Technology (SLT) | ne | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Micro, AAA | |
Celková délka | 90 mm | |
⌀ hlavy | 19 mm | |
Hmotnost | 35 g | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081467 P3 | |
Číslo výrobce | 500882 |