• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
    • Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TCC #1 DIN 8-6.2 Rychlovýměnný adaptér pro závitníky s kluznou spojkou

Artiklové číslo: 4555620
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4555620
EAN / GTIN 7291075169447
Číslo výrobce 4555620
L-číslo L23900 88

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, délka límce (LPR) 25 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Délka upínace (LPR) 25 mm
  • Délka stopky (LS) 21.5 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku