{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 | M4,5 – M6 | |
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M8 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 6 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 4,9 mm | |
Pro upínací délku l1 | 26 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 7 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Prodloužení K2 | 5,5 mm | |
Prodloužení L2 | 60 mm | |
Prodloužení L3 | 130 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338400 4 | |
EAN / GTIN | 4045197336651 |