Prodloužení pro závitník 2L

Artiklové číslo: 338400 2L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M3
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M4,5 – M5
Pro ⌀ stopky závitu d2 3,5 mm
Pro čtyřhran K1 2,7 mm
Pro upínací délku l1 23 mm
Prodloužení ⌀ D3 6 mm
Prodloužení ⌀ D4 7,5 mm
Prodloužení K2 4,9 mm
Prodloužení L2 70 mm
Prodloužení L3 230 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 338400 2L
EAN / GTIN 4045197336620

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitech nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku