{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | C | |
⌀ stopky d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Šířka stopky b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 25 | |
Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
Katalogové číslo | 319111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197528612 |