Kleštinový držák OZ typ E3 1,5-16

Artiklové číslo: 319501 1,5-16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Velikost VDI VDI 30
Vhodné kleštiny 415 E
Rozsah upínání d2 2 mm - 16 mm
⌀ nákružku d6 68 mm
Vnější ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
Barevný kód stopky VDI VDI 30
Druh produktu Držák upínacích kleštin VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Popis

Použití:

Převážně k vrtání a středění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.