{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M12 | |
Délka | 42 mm - 49 mm | |
Výška H | 26 mm | |
B1 | 41 mm | |
Maximální utahovací moment | 85 Nm | |
Upínací síla | 30 kN | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370021 M12 | |
EAN / GTIN | 4030618237662 | |
Číslo výrobce | 23250.0012 |