Tepelné upínače SK 40 A = 200

Artiklové číslo: 302278
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné
13 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3
  • Strategie obrábění: HSC; HPC

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.
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
    ⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku