{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 19,5 mm | |
⌀ D2 | 41 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Užitná délka L1 | 59 mm | |
Šířka B | 50 mm | |
Závit M | M22×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 319751 16 | |
EAN / GTIN | 4062406254513 |