{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah upínání | 2,5 mm - 16 mm | |
Upnutí | BT 40 | |
Norma pro upínání | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 30 µm | |
Délka vyložení rozměr A | 103 mm | |
Vnější ⌀ D | 57 mm | |
Náhradní upínací klíč č. 627425 | OK 6 | |
Druh produktu | Krátká vrtací hlavička |
Katalogové číslo | 303197 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001701268 | |
Číslo výrobce | 20.296.40.16 |