{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | BT 40 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 30 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 103 mm | |
Külső ⌀ D | 57 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 6 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 303197 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 2050001701268 | |
Gyártó száma | 20.296.40.16 |