{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M12/ M16 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 60 mm | |
Vnější ⌀ D | 29 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Lícovaný ⌀ Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 301341 M12/M16 | |
EAN / GTIN | 4045197746801 |