{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M8 / M10 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení rozměr A | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 18,5 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 8,5 mm | |
Lícovaný ⌀ Dp | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 13,5 mm | |
Druh produktu | Redukce |
Katalogové číslo | 301341 M8/M10 | |
EAN / GTIN | 4045197548405 |