Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Redukce pro frézy se závitem M10/M16

Artiklové číslo: 301341 M10/M16
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M10 / M16
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Vnější ⌀ D 30 mm
Otvor ⌀ D1 10,5 mm
Lícovaný ⌀ Dp 17 mm
⌀ D2 18,5 mm
Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301341 M10/M16
EAN / GTIN 4045197548429

Popis

Provedení:

Stopka provrtána pro přívod vnitřního chlazení.