Krátká vrtací hlavička typ AD BT 40

Artiklové číslo: 303171
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
62 ks okamžitě k dodání
  • Norma pro upínání: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 20

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pro pravý i levý chod.
Obvodová házivost ≤ 20 µm.
  • Štíhla konstrukce.
  • Směrovaný přenos chladícího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení.
  • Optimální přídržné momenty na nástroj.

S vnitřním chlazením do tlaku max. 50 bar.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.