{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 10 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 85 mm | |
⌀ D3 | 36 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L1 | 59 mm | |
L2 | 32 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Přenos točivého momentu MD | 130 Nm | |
Závit M | M8×1 | |
Hmotnost | 1,2 kg | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307610 10 | |
EAN / GTIN | 2050001671189 | |
Číslo výrobce | 16.407.63.10.Z |