{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 702-3 | |
Velikost kuželu | 6 | |
Materiál | Ocel | |
Vnější ⌀ A | 250 mm | |
Průchod E | 76 mm | |
Výška bez čelistí H1 | 83 mm | |
Výška s čelistmi H2 | 124 mm | |
Počet rozpěrných šroubů | 4 | |
Velikost rozpěrných šroubů | M12 | |
⌀ středicího kužele B | 106,39 mm | |
4hran pro klíč K | 12 mm | |
Hmotnost | 28,8 kg | |
Maximální počet otáček | 3 000 min-1 | |
Barevný kód pro příslušenství | Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm | |
Druh produktu | Sklíčidla s rovnou čelistí |
Katalogové číslo | 312705 250/6 | |
EAN / GTIN | 4019208524672 | |
Číslo výrobce | 185543 |