• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TYROLIT lamelový kotouč 300x50x100 A80 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 34599070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34599070
EAN / GTIN 8024406517360
Číslo výrobce 34599070

Popis

Popis:

Velké rozměry lamelových kol PREMIUM zajišťují dlouhou životnost, kontinuitu obrábění a zkrácení doby výměny kol. Jsou vhodné pro použití v ručních strojích s ohebnými hřídeli i na stacionárních lešticích strojích. Velký průměr zvětšuje styčnou plochu a vytváří rovnoměrnější brusný obrazec ve srovnání s podobnými nástroji s menšími rozměry, což umožňuje použití i na velkých plochách. Uspořádání klapek zajišťuje plynulé opotřebení brusné tkaniny a průběžnou expozici nové zrnitosti při zachování vysokého a konstantního brusného výkonu po celou dobu životnosti nástroje. Vějířové kotouče v sobě spojují flexibilitu a vynikající přizpůsobivost nepravidelným konturám. Silné odvětrávání během obrábění navíc zabraňuje přehřívání pracovní plochy, což vede k vynikajícím výsledkům v širokém spektru aplikací.
Brusné lamely z korundové tkaniny jsou upevněny radiálně kolem osy nástroje. Otvor je vyztužen kovovým kroužkem s proměnlivými rozměry v závislosti na průměru kotouče, který s pomocí vhodné redukční příruby umožňuje bezpečné upevnění kotouče na brusce.

Výhoda:

Dlouhá životnost nástroje a konzistentní výsledky
Kratší doba výměny kotouče
Vynikající brusný výkon
Flexibilita a přizpůsobivost
Silné odvětrávání během obrábění, a tím nižší tepelné zatížení

Použití:

Díky bohatému výběru průměrů a výšek je k dispozici správná kombinace pro každý úkol. Použitá tkanina zajišťuje vynikající rovnováhu mezi pružností a odolností. Kotouče o průměru 350 a 410 jsou díky své vyšší hmotnosti individuálně vyvážené, což zajišťuje stabilitu a vyváženost při použití v automatizovaných nebo roboticky řízených obráběcích linkách.
Při použití lamelových kotoučů je třeba dodržovat směr otáčení, který je určen stranou lamel s brusivem na povrchu. Kromě toho je třeba pracovat s nízkým přítlakem. Posuv obráběného obrobku musí být v opačném směru, než je směr otáčení kola. Při nesprávném použití se sníží výkon a hrozí nebezpečí zlomení kotouče.

Vhodné pro:

Jemné obrábění velkých plochých, konkávních nebo konvexních profilovaných ploch, broušení vnitřních a vnějších povrchů nádob, nádob, trubek, jemné obrábění dílů s nepravidelnými profily, jako jsou rukojeti, kování, výlisky, odstraňování a čištění svarů.
Kovové rámové konstrukce, výroba kovových nádrží a nádob, konstrukce strojů a zařízení (chemický průmysl, potravinářský a textilní průmysl a nemocnice), odstraňování otřepů a čištění nerezových nebo chromovaných dílů (automobilový průmysl), obrábění designových a zařizovacích předmětů (kliky, kování, drobné spotřebiče), výroba hrnců na vaření, obrábění nerezových zařizovacích doplňků (varné desky, kuchyňské sporáky, domácí spotřebiče, odsávací kapoty).