Diamantový řezný kotouč TYROLIT, VŠE 125 x 3 x 22,23 mm, DC-ALL PREMIUM

Artiklové číslo: 34502746
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kreissägeblatt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34502746
EAN / GTIN 9003173096642
Číslo výrobce 34502746
L-číslo L50140 2041

Popis

Popis:

Univerzální použití ve stavebnictví a zahradnictví: stavební materiály, beton, kámen, litina, kompozity, plasty, sklo, dřevo, plech a kovové profily.
Diamantový pilový kotouč DC ALL je novým všestranným řešením v sortimentu TYROLIT. Robustní pilový kotouč je ideální pro téměř všechny materiály na stavbách, pro veškeré přestavby v domácnosti a na zahradě a také pro hasičské práce. Univerzální pilový kotouč má velmi dlouhou životnost a nabízí čistý řezný vzor.

Charakteristika:

Specifikace: DC-ALL
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 125x3x22,23
Řada: PREMIUM
Číslo celního sazebníku: 68042100002
Země původu: VN
Tvar: UC3
Specifikace: 3
Rozměr (D x H x V): 125 x 3 x 22,23
Hrubá hmotnost: 0,148 kg
Čistá hmotnost: 0,11 kg
Vhodnost materiálu: univerzální

Výhoda:

Velmi dlouhá životnost a konstantní řezný výkon

Materiál:

Univerzální použití